Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECQE2104KB KONDENSATOR, 0.1æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805868
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2104KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECQE(B) Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produktbreite: 5.9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 7.9 mm
  • Spannung (AC): 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECQE2104KB, 2805868, 280-5868
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5630
    1
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,479*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2857*
    € 0,5416*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,178*
    € 1,127*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.