Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECWU2104V16 KONDENSATOR, 0.1æF, 250V, 5%, PEN, 2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805992
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU2104V16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECWU(V16) Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2420 [Metrisch: 6050]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECWU2104V16, 2805992, 280-5992
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,708*
    € 0,917*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1.075,665*
    € 1.212,93*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1.121,10*
    € 1.262,985*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.375,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.