Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNS1NV04PTR-E LEISTUNGSSCHALTER, LOW-SIDE, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807090
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNS1NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.25 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 1.7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VNS1NV04PTR-E, 2807090, 280-7090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,68*
    Lager 139
    17454
    1
    € 14,99*
    ab € 0,552*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.