Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BTW68-800RG SCR-THYRISTOR, 19A, 800V, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807114
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTW68-800RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 400 A
  • Haltestrom, max.: 75 mA
  • Produktpalette: BTW68
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TOP-3
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 19 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BTW68-800RG, 2807114, 280-7114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1041
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 9,58*
    € 6,90*
    ab € 4,90*
    € 10,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.