Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 800V; Ifmax: 30A; 19A; Igt: 50mA; TOP3; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 800V; Ifmax: 30A; 19A; Igt: 50mA; TOP3; THT; Tube
Thyristor; 800V; Ifmax: 30A; 19A; Igt: 50mA; TOP3; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-BTW68-800RG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTW68-800RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TOP3
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsstrom: 19A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1041
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 9,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 10,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.