Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STS10DN3LH5 MOSFET, 2FACH N-KANAL, 30V, 10A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807225
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STS10DN3LH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 10 A
  • Produktpalette: STripFET V Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 10 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.019 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.019 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 2.5 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 2.5 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, STMICROELECTRONICS, STS10DN3LH5, 2807225, 280-7225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,44*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.