Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TYN612MFP SCR-THYRISTOR, 12A, 600V, TO-220FPAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807486
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN612MFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: -
  • Haltestrom, max.: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220FPAB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 5 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TYN612MFP, 2807486, 280-7486
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 1,04*
    Lager 139
    1840
    € 14,99*
    ab € 0,401*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.