Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 5mA; TO220FP; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 5mA; TO220FP; THT; Tube
Thyristor; 600V; Ifmax: 12A; 8A; Igt: 5mA; TO220FP; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TYN612MFP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN612MFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsstrom: 8A
Gatestrom: 5mA
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,04*
1 Tag
1840
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 1,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.