Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PVC1050 BK005 TUBING, PVC, BLK, 8.38MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812649
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PVC1050 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: PVC-105
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Mehrzweck
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Innendurchmesser: 0.347 Zoll
  • Schlauchmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,26934* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 56,43*
    € 67,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 43,31*
    € 51,54
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.