Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1176C SL001 CABLE, 22AWG, 6 CORE, SLATE, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812858
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1176C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7x1
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: 1176C
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1176C SL001, 2812858, 281-2858
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 346,99*
    € 406,59*
    € 6,90*
    ab € 323,62*
    € 463,24*
    Frei Haus
    ab € 413,81*
    € 497,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 406,59*
    € 483,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 399,36*
    € 475,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 380,24*
    € 452,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 373,59*
    € 444,57
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 346,99*
    € 412,92
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 346,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.