Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1176C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1176C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7x1
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,46mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 6x22AWG
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,99*
€ 406,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 323,62*
€ 463,24*
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 497,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 463,24*
€ 551,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 451,44*
€ 537,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 401,27*
€ 477,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 358,00*
€ 426,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 352,02*
€ 418,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 323,62*
€ 385,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,06105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.