Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034606 FLEX. KABEL GESCH. 6LEITER 0.5MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813431
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 6 x 0.5mm² datenleitung, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034606, 2813431, 281-3431
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,05414*
    € 1,66414*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,08*
    € 1,70*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,4375*
    € 1,7507*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 3,36*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 113,81*
    € 185,32*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 185,32*
    € 220,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 162,17*
    € 192,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 126,40*
    € 150,42
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 124,22*
    € 147,82
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 119,92*
    € 142,70
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 117,11*
    € 139,36
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 113,81*
    € 135,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 113,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,70*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.