Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035150 MEHRPAAR KABEL GESCH. 8PAAR 0.14MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY (TP)
  • Anzahl der Adernpaare: 8
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 8.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035150, 2813441, 281-3441
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 163,91*
    € 190,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 140,83*
    € 218,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 218,60*
    € 260,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 216,06*
    € 257,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 183,11*
    € 217,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 149,29*
    € 177,66
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 140,83*
    € 167,59
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 140,83* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,69*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 143,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.