Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 281807 FLEX KABEL GESCHIRMT 7 LEITER 1MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex Control TM
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 281807, 2813535, 281-3535
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,43292*
    € 3,76292*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,46*
    € 3,81*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,3382*
    € 5,4198*
    4 Tage
    142
    1
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 3,72*
    € 7,53*
    Lager 139
    4
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 120,72*
    € 202,72*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 202,72*
    € 241,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 164,96*
    € 196,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 133,33*
    € 158,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 124,03*
    € 147,60
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 120,72*
    € 143,66
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 120,72* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4378*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112020 + 52103020
    ab € 31,64*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.