Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170229. FLEX KABEL GESCHIRMT 2 LEITER 1.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170229.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: BUS ASI
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: EPDM-Kautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,46456*
    € 2,28456*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,47*
    € 2,29*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,2202*
    € 2,8272*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,99*
    € 4,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 84,06*
    € 105,05*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 105,05*
    € 125,01
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 93,79*
    € 111,61
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 91,01*
    € 108,30
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 88,51*
    € 105,33
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 86,57*
    € 103,02
    pro Rolle
    ab 10000 Rollen
    € 84,06*
    € 100,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 84,06* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.