Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GEM30I24-P1J ADAPTER AC/DC, MEDIZIN. ANW., 24V, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815729
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM30I24-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Produktpalette: GEM30I Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GEM30I24-P1J, 2815729, 281-5729
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,51*
    € 29,72*
    € 4,00*
    ab € 20,59*
    € 30,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,87*
    € 41,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mean Well
    AC-PLUG-EU2
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Mean Well
    AC-PLUG-MIX2
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Mean Well
    AC-PLUG-US2
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Mean Well
    AC plug-AU2
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-UK2
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.