Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-25B-24 DC/DC-WANDLER, 24V, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816177
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-25B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: SD-25 Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 36 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 97 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 99 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 26 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, SD-25B-24, 2816177, 281-6177
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 18,49*
    € 26,56*
    € 8,95*
    ab € 18,33*
    € 26,58*
    € 5,95*
    ab € 18,52*
    € 28,43*
    € 6,90*
    ab € 19,72*
    € 30,78*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 21,16*
    € 31,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.