Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 9HT12-32.768KDZF-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 1.6MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819316
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     9HT12-32.768KDZF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: 9HT12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.6mm x 1mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, 9HT12-32.768KDZF-T, 2819316, 281-9316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2779
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,557*
    € 1,455*
    100
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 8,45*
    € 9,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,405*
    € 1,67195
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abracon
    ABS05-32.768KHZ-T
    ab € 0,787*
    Ähnlich
    Abracon
    ABS06-32.768KHZ-T
    ab € 0,375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.