Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALF20G223EH063 KONDENSATOR, 22000æF, 63V, ALU-ELKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821826
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALF20G223EH063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALF20 Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einpressmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 11.34 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produkthöhe: 60 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22000µf 63v, becherelko, becherelko 22000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALF20G223EH063, 2821826, 282-1826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1008
    € 6,90*
    ab € 9,65*
    € 12,18*
    Lager 139
    540
    1
    € 14,99*
    ab € 9,66*
    € 18,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.