Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 22mF; 63VDC; Ø40x60mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ALF20G223EH063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALF20G223EH063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø40x60mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1008
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 12,18*
1 Tag
540
1
€ 14,99*
ab € 9,66*
€ 18,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück ( entspricht € 12.277,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
V9
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.