Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 74010E.00100 NETZWERKKABEL GESCH. 4 PR, 22AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821833
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74010E.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: DataTuff, DataTwist
  • Mantelfarbe: Grün
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 8.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 72 V
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, kat6 100m, kat6 grün, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 74010E.00100, 2821833, 282-1833
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 13,80*
    € 31,58*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 269,84*
    € 322,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 322,28*
    € 383,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 319,94*
    € 380,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 307,10*
    € 365,45
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 299,40*
    € 356,29
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 290,26*
    € 345,41
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 269,84*
    € 321,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 269,84* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Belden
    74010E
    ab € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.