Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 6a


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74010E.00100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74010E.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 20726
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8,7mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Packungsinhalt - ft: 328ft
Kabelaufbau: 4x2x22AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,63*
€ 23,09*
1 Tag
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 278,15*
€ 292,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,726* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Belden
74010E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.