Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-3230-CANOPEN SCHRITTMOTORSTEUERUNG/TREIBER 1A 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822233
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-3230-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Produktpalette: TMCM StepRocker
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • Steuerung / Antrieb: 3-Achsen-Controller- / Treibermodul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-3230-CANOPEN, 2822233, 282-2233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 206,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,59*
    € 295,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 248,08*
    € 295,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,89*
    € 273,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,17*
    € 267,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,71*
    € 245,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.