Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX12935BAWE+ DIGITALER ISOLATOR 1KAN. 29.6NS WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822271
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX12935BAWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS, TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 25 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX12935BAWE+, 2822271, 282-2271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 46 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 138 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 276 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1012 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 2530 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX12935BWEVKIT#
    ab € 51,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.