Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX12935BWEVKIT# EVAL.BOARD, DIGITALER 2-KANAL-ISOLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822272
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX12935BWEVKIT#
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Digitaler Isolator
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX12934
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: MAX12934
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, MAX12935BWEVKIT#, 2822272, 282-2272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,56*
    € 81,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,24*
    € 78,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,53*
    € 74,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,37*
    € 61,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX12935BAWE+
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.