Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BOYD 576802B00000G KÜHLKÖRPER, ALUMINIUM, 19.05MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822611
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     576802B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 12.7 mm
  • Wärmewiderstand: 27.3 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 19.05 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 576802B00000G, 2822611, 282-2611
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,14*
    € 3,42*
    Lager 139
    14538
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.