Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 576802B00000G. Heat Sink, Package/Case:TO-220, Thermal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1298157
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     576802B00000G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220, TO-262
  • Außenbreite - metrisch: 12.7 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Wärmewiderstand: 27.3 °C/W
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 576802B00000G., 1298157, 129-8157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,18*
    € 3,42*
    1 Tag
    14943
    € 14,99*
    ab € 2,72*
    € 8,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.