Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDD1600N10ALZ MOSFET, N-KANAL, 100V, 6.8A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825152
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD1600N10ALZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.124 ohm
  • Produktpalette: PowerTrench
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 14.9 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.8 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDD1600N10ALZ, 2825152, 282-5152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,398*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.