Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FCH072N60F MOSFET, N-KANAL, 600V, 52A, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825206
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH072N60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.065 ohm
  • Produktpalette: SuperFET II FRFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 52 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 481 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 600v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FCH072N60F, 2825206, 282-5206
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,14*
    € 11,00*
    Lager 139
    395
    € 14,99*
    ab € 4,61*
    € 12,12*
    1 Tag
    439
    Frei Haus
    ab € 8,63*
    € 12,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STW56N60M2-4
    ab € 4,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.