Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MGJ6D052005WMC-R7 DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 4.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828695
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ6D052005WMC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: MGJ Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 240 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 9.15 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 27.81 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Gate-Treiber
  • Tiefe: 45.98 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 20 V
  • Isolationsspannung: 10.2 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 4.8 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 240 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MGJ6D052005WMC-R7, 2828695, 282-8695
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 11,2032*
    € 15,7812*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,78*
    € 18,59*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,05*
    € 19,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.