Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S47K5N-A LASTTRENNSCHALTER, 4POL, 415V, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831429
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S47K5N-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter abb
Montage des Lasttrennschalters: -
  • Produktpalette: -
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: IEC, CE
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 25 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, S47K5N-A, 2831429, 283-1429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,70*
    € 99,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,62*
    € 97,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,12*
    € 89,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,15*
    € 83,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,16*
    € 70,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.