Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MS05-2A87-78D REED-RELAIS, DPST, 0.5A, 200V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832683
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     MS05-2A87-78D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 280 ohm
  • Produktpalette: MS
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, MS05-2A87-78D, 2832683, 283-2683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.