Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC CW1P-1EQM4G LEUCHTMELDER, GRÜN, 22MM, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832708
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW1P-1EQM4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
leuchtmelder grün 22mm
drucktaster
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: CW
  • Durchlassstrom If: 18 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP66, NEMA 4X
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, CW1P-1EQM4G, 2832708, 283-2708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.