Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC CW4L-M1E01QM4R DRUCKTASTER SPST-NC 10A 120VAC SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832785
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4L-M1E01QM4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, CW4L-M1E01QM4R, 2832785, 283-2785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.