Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LD9Z-6ALB-GC LED-ANZEIGELEUCHTE, GRÜN, 24 VDC/VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832993
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALB-GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produktpalette: LD6A Series
  • Außenhöhe: 17.4 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54, IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, led anzeigelampen, meldeleuchte 24v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, IDEC, LD9Z-6ALB-GC, 2832993, 283-2993
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,51*
    € 64,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,56*
    € 64,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,15*
    € 76,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,58*
    € 74,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,95*
    € 68,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,68*
    € 57,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.