Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LBW6B-A1T6R DRUCKTASTER DPDT, 10A, 250VAC, STECK/LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833184
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LBW6B-A1T6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: LBW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LBW6B-A1T6R, 2833184, 283-3184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.