Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LBW6B-M1T6Y DRUCKTASTER DPDT, 10A, 250VAC, STECK/LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833191
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LBW6B-M1T6Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: LBW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LBW6B-M1T6Y, 2833191, 283-3191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.