Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC AB6E-4BV02PTRM NOT-HALT-TASTER DPST-NC, 5A, 125V, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833815
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-4BV02PTRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: X6
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,75*
    € 35,59*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 23,62*
    € 35,66*
    € 6,90*
    ab € 23,20*
    € 39,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.