Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XA1E-LV402Q4R NOT-HALT-TASTER DPST-NC 3A 250V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833827
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-LV402Q4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XA
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 30,73*
    € 50,60*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 41,18*
    € 62,14*
    € 8,95*
    ab € 49,35*
    € 64,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,14*
    € 73,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,38*
    € 71,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,63*
    € 61,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.