Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XA1E-LV413Q4R NOT-HALT-TASTER 3PST-NC SPST-NO 3A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833828
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-LV413Q4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Kontaktkonfiguration: 3PST-NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XA
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 47,94*
    € 71,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,48*
    € 72,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,12*
    € 85,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,01*
    € 83,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,37*
    € 77,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,14*
    € 66,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.