Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV502MFR NOT-HALT-TASTER DPST-NC 5A 125V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833840
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV502MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV502MFR, 2833840, 283-3840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,17*
    € 46,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.