| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2833878 Herst.-Nr.: HWAV5-0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Not-Halt-Schalter mit einem Durchmesser von 60mm Produktpalette: HWAV SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, not aus schalter 600v, unterlegscheibe ohne norm, not aus schalter 10a, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schrifteinlagen, Schütze, Taster, IDEC, HWAV5-0, 2833878, 283-3878 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,90* | € 13,29* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 8,59* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|