Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 8 A, 0.03 ohm, PowerPAK 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQS460ENW-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
Produktpalette: TrenchFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK 1212
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 39 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.03 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 8a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SQS460ENW-T1_GE3, 2833884, 283-3884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SQS460EN-T1_GE3
    ab € 0,409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.