Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-810.002 SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 95DBA, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833897
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 25 mA
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eao lumitas 24v summer, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 14-810.002, 2833897, 283-3897
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 61,23*
    € 80,12*
    € 5,46*
    ab € 67,37*
    € 84,38*
    Frei Haus
    ab € 69,37*
    € 86,85*
    Frei Haus
    ab € 57,61*
    € 89,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,22*
    € 101,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,81*
    € 121,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,13*
    € 117,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,16*
    € 106,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,86*
    € 97,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,22*
    € 85,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.