Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-6840.0040 NOT-HALT-TASTER DPST-NC, 5A, 250V, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834020
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-6840.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: 84
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 30,16*
    € 59,11*
    Frei Haus
    ab € 43,34*
    € 59,63*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 47,83*
    € 66,93*
    € 8,95*
    ab € 44,55*
    € 72,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,93*
    € 79,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,88*
    € 77,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,73*
    € 73,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,55*
    € 67,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.