Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC GC2530M5 SCHÜTZ, 3PST-NO, 240V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2530M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: 25 A
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: 8.5 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, GC2530M5, 2835298, 283-5298
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 4,45*
    ab € 30,50*
    € 34,05*
    23 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 7,90*
    ab € 31,63*
    € 35,07*
    6
    Frei Haus
    ab € 32,20834*
    € 35,86834*
    6
    Frei Haus
    ab € 33,49334*
    € 36,95334*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 61,47*
    € 74,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,40*
    € 88,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,53*
    € 83,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,29*
    € 81,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,51*
    € 77,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,47*
    € 73,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.