Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150BD SCHÜTZ, 3PST-NO, 24V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835304
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D150BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 100 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 200 A
  • Laststrom, induktiv: 150 A
  • Schaltstrom AC3: 150 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 200 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 24v dc 3no, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D150BD, 2835304, 283-5304
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 338,16*
    € 365,89*
    Frei Haus
    ab € 339,06*
    € 367,32*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 345,98*
    € 374,65*
    Frei Haus
    ab € 349,85*
    € 375,42*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 655,02*
    € 698,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 698,20*
    € 830,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 697,01*
    € 829,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 685,92*
    € 816,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 673,20*
    € 801,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 655,02*
    € 779,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.