Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D1506F7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 110V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D1506F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 100 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 200 A
  • Laststrom, induktiv: 150 A
  • Schaltstrom AC3: 150 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: 200 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D1506F7, 2835306, 283-5306
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 344,99*
    € 372,00*
    Frei Haus
    ab € 344,87*
    € 373,36*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 354,03*
    € 380,81*
    Frei Haus
    ab € 352,91*
    € 381,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 663,26*
    € 709,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 709,66*
    € 844,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 708,92*
    € 843,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 698,62*
    € 831,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 685,16*
    € 815,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 663,26*
    € 789,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.