Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D38BD SCHÜTZ, 3PST-NO, 24V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D38BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schaltleistung, AC1: 5 PS
  • Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • Laststrom, induktiv: 38 A
  • Schaltstrom AC3: 38 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 24v dc 3no, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D38BD, 2835310, 283-5310
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 101,80*
    € 113,07*
    3 Tage
    6
    € 6,40*
    ab € 105,27*
    € 116,21*
    € 5,00*
    ab € 106,92*
    € 118,04*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 104,82*
    € 119,47*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 205,08*
    € 223,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,30*
    € 265,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,97*
    € 264,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 218,53*
    € 260,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,20*
    € 258,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,08*
    € 244,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.