Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258F7 SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 110V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D258F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D258F7, 2835312, 283-5312
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 59,10*
    € 69,62*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 61,96*
    € 72,68*
    € 5,00*
    ab € 63,32*
    € 73,55*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 63,32*
    € 73,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,40*
    € 133,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,38*
    € 158,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,91*
    € 156,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,80*
    € 153,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,40*
    € 144,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.